13,25 €/ Unitéhors TVA
16,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-NPT |
Désignation | GE35L1.1/4NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 35 mm |
d2 | 1.1/4" NPT |
dx | 35 mm |
i | 18 mm |
lg | 50.6 mm |
SW1 | 46 mm |
9,62 €/ Unitéhors TVA
11,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026