Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L35-G1B

  • ERIKS:765287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

20,11 €/ Unitéhors TVA

24,33 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R
Désignation
GE35LR1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN200
d1
35 mm
d2
G 1"
d6
39 mm
dx
23 mm
i
18 mm
l2
17.5 mm
lg
46 mm
SW1
50 mm
Pièces détachées et accessoires

16,44 €/ Unitéhors TVA

19,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026