13,24 €/ Unitéhors TVA
16,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R-keg. |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PB 160 |
d1 | 28 mm |
d2 | R 3/4" |
dx | 18 mm |
i | 12.4 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 41 mm |
10,17 €/ Unitéhors TVA
12,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026