Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L28-M26B

  • ERIKS:14989051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

16,89 €/ Unitéhors TVA

20,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M
Désignation
GE28LM26X1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 26x1.5
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN200
d1
28 mm
d2
M 26x1.5
d6
31 mm
dx
18 mm
i
16 mm
l2
19.5 mm
lg
43 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires

13,41 €/ Unitéhors TVA

16,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026