Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L22-R3/4T

  • ERIKS:788716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,07 €/ Unitéhors TVA

6,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R-keg.
Désignation
GE22LR3/4 con
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" BSP con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PB 160
d1
22 mm
d2
R 3/4"
dx
22 mm
i
12.4 mm
lg
37 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires

3,13 €/ Unitéhors TVA

3,79 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026