10,82 €/ Unitéhors TVA
13,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-NPT |
Désignation | GE22L/1/2NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 22 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 14 mm |
i | 13.6 mm |
lg | 40.8 mm |
SW1 | 32 mm |
9,39 €/ Unitéhors TVA
11,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026