4,75 €/ Unitéhors TVA
5,75 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R-keg. |
Désignation | GE18LR1/2 con |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 18 mm |
d2 | R 1/2" |
dx | 18 mm |
i | 10.4 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 27 mm |
3,17 €/ Unitéhors TVA
3,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026