10,18 €/ Unitéhors TVA
12,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-NPT |
Désignation | GE18L3/4NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 18 mm |
d2 | 3/4" NPT |
dx | 14 mm |
i | 13.9 mm |
lg | 39.1 mm |
SW1 | 30 mm |
9,88 €/ Unitéhors TVA
11,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026