Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L18-G1B

  • ERIKS:11450054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,18 €/ Unitéhors TVA

13,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R
Désignation
GE18LR1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN200
d1
18 mm
d2
G 1"
d6
39 mm
dx
15 mm
i
18 mm
l2
15.5 mm
lg
41 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires

9,87 €/ Unitéhors TVA

11,94 €TVA incluse

166 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026