Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L15-N1/2T

  • ERIKS:788856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,57 €/ Unitéhors TVA

3,11 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-NPT
Désignation
GE15L1/2NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN315
d1
15 mm
d2
1/2" NPT
dx
15 mm
i
13.6 mm
lg
37.8 mm
SW1
24 mm
Pièces détachées et accessoires

1,59 €/ Unitéhors TVA

1,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026