Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L15-M16B

  • ERIKS:11450037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,57 €/ Unitéhors TVA

5,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M
Désignation
GE15LM16x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 16x1.5
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
d2
M 16x1.5
d6
21 mm
dx
9 mm
i
12 mm
l2
13 mm
lg
32 mm
SW1
24 mm
Pièces détachées et accessoires

3,73 €/ Unitéhors TVA

4,51 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026