Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L15-G1/2B

  • ERIKS:789674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,36 €/ Unitéhors TVA

2,86 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R
Désignation
GE15LR1/2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
11 mm
i
14 mm
l2
14 mm
lg
35 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

768 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026