2,95 €/ Unitéhors TVA
3,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R-keg. |
Désignation | GE12LR1/4 con |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | R 1/4" |
dx | 12 mm |
i | 9.3 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 19 mm |
2,12 €/ Unitéhors TVA
2,57 €TVA incluse
1130 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026