4,52 €/ Unitéhors TVA
5,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R |
Désignation | GE12LR3/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 3/4" |
d6 | 32 mm |
dx | 9 mm |
i | 16 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 37 mm |
SW1 | 32 mm |
3,85 €/ Unitéhors TVA
4,66 €TVA incluse
85 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026