Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L10-R1/4T

  • ERIKS:788643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,40 €/ Unitéhors TVA

4,11 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R-keg.
Désignation
GE10LR1/4 con
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN315
d1
10 mm
d2
R 1/4"
dx
10 mm
i
9.3 mm
lg
28 mm
SW1
17 mm
Pièces détachées et accessoires

2,67 €/ Unitéhors TVA

3,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026