Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L10-R1/2T

  • ERIKS:788619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,00 €/ Unitéhors TVA

13,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R-keg.
Désignation
GE10LR1/2 con
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN315
d1
10 mm
d2
R 1/2"
dx
10 mm
i
10.4 mm
lg
31 mm
SW1
24 mm
Pièces détachées et accessoires

10,75 €/ Unitéhors TVA

13,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026