1,65 €/ Unitéhors TVA
2,00 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-NPT |
Désignation | GE10L1/4NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 10 mm |
d2 | 1/4" NPT |
dx | 10 mm |
i | 10.2 mm |
lg | 31.1 mm |
SW1 | 17 mm |
0,94 €/ Unitéhors TVA
1,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026