Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L10-M12B

  • ERIKS:956783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M
Désignation
GE10LM12x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 12x1.5
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN400
d1
10 mm
d2
M 12x1.5
d6
17 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
11 mm
lg
30 mm
SW1
17 mm
Pièces détachées et accessoires

3,96 €/ Unitéhors TVA

4,79 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026