Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L10-G1/4B

  • ERIKS:789593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

1,35 €/ Unitéhors TVA

1,63 €TVA incluse

773 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R
Désignation
GE10LR1/4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN400
d1
10 mm
d2
G 1/4"
d6
18 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
11 mm
lg
30 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires

0,65 €/ Unitéhors TVA

0,79 €TVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026