9,40 €/ Unitéhors TVA
11,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE18LR1EDB -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 18 mm |
d2 | 1" BSP cyl. |
d7 | 39.9 mm |
dx | 15 mm |
i | 18 mm |
l2 | 15.5 mm |
lg | 41 mm |
SW1 | 41 mm |
1,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20262,26 €/ Unitéhors TVA
2,73 €TVA incluse
1116 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,42 €/ Unitéhors TVA
0,51 €TVA incluse
2166 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026