Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable (sans écrou et bague coupante) DKO 24-SWOT-L10

  • ERIKS:11451135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOTC) ou sans écrou et bague coupante (SWOT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,53 €/ Unitéhors TVA

6,69 €TVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETVD
Désignation
ET10L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN500
d1
10 mm
dy
8 mm
dy2
6 mm
I5
29 mm
l2
15 mm
l3
40 mm
lg
44 mm
SW2
14 mm
SW3
19 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L10-S8-IM16

  • Eriks:11451798
  • Manufacturer:81042100

0,33 €/ Unitéhors TVA

0,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S10

  • Eriks:970964
  • Manufacturer:11102039

1,06 €/ Unitéhors TVA

1,28 €TVA incluse

304 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S10

  • Eriks:12936406
  • Manufacturer:19102100

0,23 €/ Unitéhors TVA

0,28 €TVA incluse

13222 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026