7,39 €/ Unitéhors TVA
8,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ETVD |
Désignation | ET08S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 8S - M16x1.5 |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
dy2 | 4 mm |
I5 | 27.5 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 42.5 mm |
lg | 48 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 19 mm |
6,01 €/ Unitéhors TVA
7,27 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026