7,81 €/ Unitéhors TVA
9,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ETVD |
Désignation | ET06S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 6S - M14x1.5 |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
dy2 | 2.5 mm |
I5 | 27 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 40 mm |
lg | 46 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 17 mm |
6,63 €/ Unitéhors TVA
8,02 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026