Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable DKO 24-SWOTC-S30

  • ERIKS:905690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOTC) ou sans écrou et bague coupante (SWOT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

39,03 €/ Unitéhors TVA

47,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETVD
Désignation
ET30S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
30S - M42x2.0
Pression nominal
PN420
d1
30 mm
dy
25 mm
dy2
23 mm
I5
55 mm
l2
35.5 mm
l3
78.5 mm
lg
98 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires

29,87 €/ Unitéhors TVA

36,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/02/2027