Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable DKO 24-SWOTC-S25-ES4

  • ERIKS:14545373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOTC) ou sans écrou et bague coupante (SWOT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

34,51 €/ Unitéhors TVA

41,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETVD
Désignation
ET25ZS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
25S - M36x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
25S - M36x2.0
Pression nominal
PN420
d1
25 mm
dy
20 mm
dy2
18 mm
I5
50 mm
l2
30 mm
l3
73 mm
lg
84 mm
SW2
36 mm
SW3
46 mm
Pièces détachées et accessoires

22,86 €/ Unitéhors TVA

27,66 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026