17,04 €/ Unitéhors TVA
20,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ETVD |
Désignation | ET14S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 14S - M22x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 14S - M22x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 14S - M22x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 10 mm |
dy2 | 9 mm |
I5 | 35 mm |
l2 | 22 mm |
l3 | 54 mm |
lg | 60 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
14,45 €/ Unitéhors TVA
17,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026