Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable DKO 24-SWOTC-S12-ES4

  • ERIKS:13732238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOTC) ou sans écrou et bague coupante (SWOT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,57 €/ Unitéhors TVA

12,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETVD
Désignation
ET12ZS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
dy2
8 mm
I5
31 mm
l2
21.5 mm
l3
48 mm
lg
58 mm
SW2
17 mm
SW3
24 mm
Pièces détachées et accessoires

7,42 €/ Unitéhors TVA

8,98 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026