45,83 €/ Unitéhors TVA
55,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ETVD |
Désignation | ET35ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 35L - M45x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
dy2 | 28 mm |
I5 | 51 mm |
l2 | 34.5 mm |
l3 | 68.5 mm |
lg | 90 mm |
SW2 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
29,19 €/ Unitéhors TVA
35,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026