Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable DKO 24-SWOTC-L35

  • ERIKS:905542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOTC) ou sans écrou et bague coupante (SWOT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

37,78 €/ Unitéhors TVA

45,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETVD
Désignation
ET35L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
35L - M45x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
35L - M45x2.0
Pression nominal
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
dy2
28 mm
I5
51 mm
l2
34.5 mm
l3
68.5 mm
lg
90 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires

29,19 €/ Unitéhors TVA

35,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026