Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable DKO 24-SWOTC-L15-ES4

  • ERIKS:14989579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOTC) ou sans écrou et bague coupante (SWOT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,22 €/ Unitéhors TVA

13,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETVD
Désignation
ET15ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
dy2
10 mm
I5
32.5 mm
l2
21 mm
l3
46 mm
lg
56 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Pièces détachées et accessoires

7,34 €/ Unitéhors TVA

8,88 €TVA incluse

152 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026