6,91 €/ Unitéhors TVA
8,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ETV |
Désignation | EVT06S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 6S - M14x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
I5 | 27 mm |
l2 | 16 mm |
lg | 46 mm |
lg2 | 23 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 17 mm |
5,42 €/ Unitéhors TVA
6,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026