Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable 24-SWTC-S30

  • ERIKS:797480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWTC) ou sans écrou et bague coupante (SWT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

42,30 €/ Unitéhors TVA

51,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETV
Désignation
EVT30S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
30S - M42x2.0
Pression nominal
PN400
d1
30 mm
dy
25 mm
I5
55 mm
l2
35.5 mm
lg
98 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires

30,56 €/ Unitéhors TVA

36,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026