Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable 24-SWTC-S16

  • ERIKS:797472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWTC) ou sans écrou et bague coupante (SWT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,45 €/ Unitéhors TVA

15,06 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETV
Désignation
EVT16S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
16S - M24x1.5
Pression nominal
PN400
d1
16 mm
dy
12 mm
I5
36.5 mm
l2
24.5 mm
lg
66 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
SW3
30 mm
Pièces détachées et accessoires

8,90 €/ Unitéhors TVA

10,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026