9,21 €/ Unitéhors TVA
11,14 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ETV |
Désignation | EVT12S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 12S - M20x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 31 mm |
l2 | 21.5 mm |
lg | 58 mm |
lg2 | 29 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 24 mm |
7,11 €/ Unitéhors TVA
8,60 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026