Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable 24-SWTC-L8

  • ERIKS:956775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWTC) ou sans écrou et bague coupante (SWT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETV
Désignation
EVT08L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN315
d1
8 mm
dy
6 mm
I5
27.5 mm
l2
14 mm
lg
42 mm
lg2
21 mm
SW2
12 mm
SW3
17 mm
Pièces détachées et accessoires

4,13 €/ Unitéhors TVA

5,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026