Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable 24-SWTC-L42

  • ERIKS:948675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWTC) ou sans écrou et bague coupante (SWT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

50,94 €/ Unitéhors TVA

61,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETV
Désignation
EVT42L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN160
d1
42 mm
dy
36 mm
I5
56 mm
l2
40 mm
lg
102 mm
lg2
51 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Pièces détachées et accessoires

38,60 €/ Unitéhors TVA

46,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027