Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable 24-SWTC-L35

  • ERIKS:948667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWTC) ou sans écrou et bague coupante (SWT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

37,79 €/ Unitéhors TVA

45,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETV
Désignation
EVT35L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
35L - M45x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
35L - M45x2.0
Pression nominal
PN160
d1
35 mm
dy
30 mm
I5
51 mm
l2
34.5 mm
lg
90 mm
lg2
45 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires

27,62 €/ Unitéhors TVA

33,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026