Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable 24-SWTC-L22

  • ERIKS:797286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWTC) ou sans écrou et bague coupante (SWT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

18,47 €/ Unitéhors TVA

22,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETV
Désignation
EVT22L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN160
d1
22 mm
dy
19 mm
I5
38.5 mm
l2
27.5 mm
lg
70 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Pièces détachées et accessoires

13,74 €/ Unitéhors TVA

16,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026