8,79 €/ Unitéhors TVA
10,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ETV |
Désignation | EVT15L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 32.5 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 56 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
6,58 €/ Unitéhors TVA
7,96 €TVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026