43,24 €/ Unitéhors TVA
52,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR35/18/35LX |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 35L - M45x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 35 mm |
D2 | 18 mm |
d3 | 35 mm |
dy | 30 mm |
dy2 | 15 mm |
I4 | 34.5 mm |
l2 | 34.5 mm |
l6 | 37.5 mm |
lg | 90 mm |
lg2 | 45 mm |
SW2 | 41 mm |
3,91 €/ Unitéhors TVA
4,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20261,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20265,62 €/ Unitéhors TVA
6,80 €TVA incluse
150 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,03 €/ Unitéhors TVA
1,25 €TVA incluse
103 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026