Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction (sans écrou et bague coupante) 24-T-L18-L22-L18

  • ERIKS:14989855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

50,61 €/ Unitéhors TVA

61,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR18/22/18LX
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
18L - M26x1.5
Pression nominal
PN250
d1
18 mm
D2
22 mm
d3
18 mm
dy
15 mm
dy2
19 mm
I4
27.5 mm
l2
27.5 mm
l6
27.5 mm
lg
70 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L18-IM26

  • Eriks:848425
  • Manufacturer:81142100

1,29 €/ Unitéhors TVA

1,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Unitéhors TVA

2,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L18

  • Eriks:971359
  • Manufacturer:11252039

2,26 €/ Unitéhors TVA

2,73 €TVA incluse

1116 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L18

  • Eriks:12936409
  • Manufacturer:19252100

0,42 €/ Unitéhors TVA

0,51 €TVA incluse

2166 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026