36,27 €/ Unitéhors TVA
43,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR15/08/15LX |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 15 mm |
D2 | 8 mm |
d3 | 15 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 6 mm |
I4 | 21 mm |
l2 | 21 mm |
l6 | 21 mm |
lg | 56 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
0,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20260,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,47 €/ Unitéhors TVA
1,78 €TVA incluse
1102 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,29 €/ Unitéhors TVA
0,35 €TVA incluse
3947 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026