Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction (sans écrou et bague coupante) 24-T-L10-L6-L10-P

  • ERIKS:11450437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,17 €/ Unitéhors TVA

8,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR10/06/10L -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN500
d1
10 mm
D2
6 mm
d3
10 mm
dy
8 mm
dy2
4 mm
I4
15 mm
l2
15 mm
l6
15 mm
lg
44 mm
lg2
22 mm
SW2
17 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L10-S8-IM16

  • Eriks:11451798
  • Manufacturer:81042100

0,33 €/ Unitéhors TVA

0,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L6-IM12

  • Eriks:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S10

  • Eriks:970964
  • Manufacturer:11102039

1,06 €/ Unitéhors TVA

1,28 €TVA incluse

304 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S10

  • Eriks:12936406
  • Manufacturer:19102100

0,23 €/ Unitéhors TVA

0,28 €TVA incluse

13182 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026