Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction 24-TC-S25-S30-S25

  • ERIKS:11450472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

98,69 €/ Unitéhors TVA

119,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR25/30/25S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
25S - M36x2.0
Pression nominal
PN420
d1
25 mm
D2
30 mm
d3
25 mm
dy
20 mm
dy2
25 mm
I4
37 mm
l2
37 mm
l6
35.5 mm
lg
98 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
Pièces détachées et accessoires

86,92 €/ Unitéhors TVA

105,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027