41,76 €/ Unitéhors TVA
50,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR25/16/25S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 25S - M36x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 25 mm |
D2 | 16 mm |
d3 | 25 mm |
dy | 20 mm |
dy2 | 12 mm |
I4 | 30 mm |
l2 | 30 mm |
l6 | 33.5 mm |
lg | 84 mm |
lg2 | 42 mm |
SW2 | 36 mm |
32,96 €/ Unitéhors TVA
39,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026