Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction 24-TC-S20-S16-S20

  • ERIKS:11450478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

36,02 €/ Unitéhors TVA

43,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR20/16/20S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN420
d1
20 mm
D2
16 mm
d3
20 mm
dy
16 mm
dy2
12 mm
I4
26.5 mm
l2
26.5 mm
l6
28.5 mm
lg
74 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
Pièces détachées et accessoires

30,04 €/ Unitéhors TVA

36,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026