47,30 €/ Unitéhors TVA
57,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR20/12/20S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 20S - M30x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 20 mm |
D2 | 12 mm |
d3 | 20 mm |
dy | 16 mm |
dy2 | 8 mm |
I4 | 26.5 mm |
l2 | 26.5 mm |
l6 | 29.5 mm |
lg | 74 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
41,37 €/ Unitéhors TVA
50,06 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026