Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction 24-TC-S20-S10-S20

  • ERIKS:11450480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

47,27 €/ Unitéhors TVA

57,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR20/10/20S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN420
d1
20 mm
D2
10 mm
d3
20 mm
dy
16 mm
dy2
7 mm
I4
26.5 mm
l2
26.5 mm
l6
29.5 mm
lg
74 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
Pièces détachées et accessoires

41,41 €/ Unitéhors TVA

50,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027