19,37 €/ Unitéhors TVA
23,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR16/10/16S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 16 mm |
D2 | 10 mm |
d3 | 16 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 7 mm |
I4 | 24.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l6 | 25.5 mm |
lg | 66 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
15,54 €/ Unitéhors TVA
18,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026