Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction 24-TC-S12-S16-S12

  • ERIKS:11450483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

21,78 €/ Unitéhors TVA

26,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR12/16/12S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
D2
16 mm
d3
12 mm
dy
8 mm
dy2
12 mm
I4
24.5 mm
l2
24.5 mm
l6
24.5 mm
lg
66 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
Pièces détachées et accessoires

18,12 €/ Unitéhors TVA

21,93 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026